コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(両ハッカー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607783
品番
012A1AHH12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
表面処理
生地
質量(kg)
0.41
サイズ
W1/2″
呼び
12
使用荷重(tf)
0.24
セット長さL(min)/L(max)
282/430
ねじ長さS(mm)
92
枠長l(mm)
200
口開きW(mm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.4
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。