コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(両ハッカー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607808
品番
012A1AHH19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
表面処理
生地
質量(kg)
1.57
サイズ
W3/4″
呼び
19
使用荷重(tf)
0.55
セット長さL(min)/L(max)
416/640
ねじ長さS(mm)
142
枠長l(mm)
300
口開きW(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
5.4
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。