PS式ターンバックル(両ハッカー)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73607878 品番 012A1DHH22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
表面処理ドブメッキ 質量(kg)2.34 サイズW7/8″ 呼び22 使用荷重(tf)0.66 セット長さL(min)/L(max)457/715 ねじ長さS(mm)150 枠長l(mm)325 口開きW(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)6.5
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする