コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(枠のみ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607975
品番
012A1AB16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
表面処理
生地
質量(kg)
0.32
サイズ
W5/8″
外径D(Φmm)
25.4
呼び
16
全長L(mm)
250
使用荷重(tf)
1.3
幅C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
12.7