コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(枠のみ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73607984
品番
012A1AB19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
表面処理
生地
質量(kg)
0.65
サイズ
W3/4″
外径D(Φmm)
31.8
呼び
19
全長L(mm)
300
使用荷重(tf)
1.9
幅C(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
18.6