コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(枠のみ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608018
品番
012A1DB09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
表面処理
ドブメッキ
質量(kg)
0.08
サイズ
W3/8″
外径D(Φmm)
15.9
呼び
9
全長L(mm)
150
使用荷重(tf)
0.6
幅C(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
5.9