PS式ターンバックル(枠のみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73608036 品番 012A1DB16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
表面処理ドブメッキ 質量(kg)0.32 サイズW5/8″ 外径D(Φmm)25.4 呼び16 全長L(mm)250 使用荷重(tf)1.3 幅C(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
天井に飾り格子取付け
建設業・工事業

木材の格子を取付け時に使用。かなり重量が有る格子で,高さ調整に使用致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする