コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
PS式ターンバックル(枠のみ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608063
品番
012A1DB25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
表面処理
ドブメッキ
質量(kg)
1.06
サイズ
W1″
外径D(Φmm)
38.1
呼び
25
全長L(mm)
350
使用荷重(tf)
3.2
幅C(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
31.4