枠式ターンバックル(ストレートセット)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73608133 品番 011A2ALSSS12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
表面処理生地 質量(kg)0.51 サイズW1/2″ 呼び12 寸法D(mm)11.1 使用荷重(tf)0.8 セット長さL(min)/L(max)312/468 ねじ長さS(mm)95 枠長l(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.8
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73608142
2023-07-07
用途:
プレハブのブレス補修に使用

プレハブのブレスのターンバックルが錆びて回らない為にリペア用で購入しました。後に溶接し塗装するので現状でコスパは最高です。ブレスの端部のダルマ穴の羽子板金物が有れば是非購入したいのでご検討を御願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
73608142
2022-09-08
用途:
倉庫用ラックの振れ防止

どっちみち塗装するので鉄地肌で安価で助かります。コスパ抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
73608133
2021-02-14
用途:
鉄骨建築に
建設業・工事業

鉄骨造に必ず使う商品なのでまとめて安く買えて良かった。製品に関しては何の問題もなく配送も早くてありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
73608167
2021-04-27
用途:
機械の部品に使用
寺西工業株式会社 様

しっかりとした造りで調整も簡単に出来ました。後、色を塗れば完成です。

対象商品:
73608142
2020-06-12
用途:
製缶時に
製造業

溶接加工の製缶時のフレーム等製作には欠かせないツールの一つです。何個あっても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
73608158
2020-06-01
用途:
小屋作りの筋交に使用

とても丈夫で大きめの小屋の筋交に使用しましたが、大丈夫でした。
値段も安価でとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
73608158
2018-08-20
用途:
建物のブレスの調整
合資会社日新商会 様

動きもスムーズで問題点は特にありませんでした。
枠に大きさが刻印されているので,間違える心配がない点は良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする