コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル(両オーフ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608352
品番
011A2AEE22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
表面処理
生地
質量(kg)
2.55
サイズ
W7/8″
呼び
22
寸法B(mm)
33
使用荷重(tf)
2.6
セット長さL(min)/L(max)
457/711
ねじ長さS(mm)
155
枠長l(mm)
325
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
25.5
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。