コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル(両オーフ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608395
品番
011A2ALSEE12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
表面処理
生地
質量(kg)
0.58
サイズ
W1/2″
呼び
12
寸法B(mm)
19
使用荷重(tf)
0.8
セット長さL(min)/L(max)
274/430
ねじ長さS(mm)
95
枠長l(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
7.8
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。