コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル(両オーフ)
(1件のレビュー)
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608456
品番
011A2DEE32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
表面処理
ドブメッキ
質量(kg)
7.43
サイズ
W1 1/4″
呼び
32
寸法B(mm)
36×70
使用荷重(tf)
5
セット長さL(min)/L(max)
668/990
ねじ長さS(mm)
200
枠長l(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
49
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。