枠式ターンバックル(両オーフ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び19 注文コード73608508 品番011A2UEE19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼びなど24種類から選べます 他の種類を見る
表面処理ユニクロ 質量(kg)1.77 サイズW3/4″ 呼び19 寸法B(mm)28 使用荷重(tf)1.9 セット長さL(min)/L(max)416/646 ねじ長さS(mm)140 枠長l(mm)300 使用荷重(kN)18.6
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73608508 011A2UEE19 06563243 UEE19 枠式ターンバックル (両オーフ) コンドーテック 枠式ターンバックル (両オーフ) コンドーテック 1本 3,500 税込3,850 注文コード変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
ワイヤーの張りの調整
有限会社アスコ通信特機 様

両オフというのが店ではなかなか置いて無くて重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする