コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル(両オーフ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
12
注文コード
73608553
品番
011A2ULSEE12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
ユニクロ
質量(kg)
0.58
サイズ
W1/2″
呼び
12
寸法B(mm)
19
使用荷重(tf)
0.8
セット長さL(min)/L(max)
274/430
ねじ長さS(mm)
95
枠長l(mm)
200
使用荷重(kN)
7.8
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。