コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル(両ハッカー)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608562
品番
011A2AHH09
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
表面処理
生地
質量(kg)
0.3
サイズ
W3/8″
呼び
9
使用荷重(tf)
0.12
セット長さL(min)/L(max)
218/332
ねじ長さS(mm)
70
枠長l(mm)
150
口開きW(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.2
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。