コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル(両ハッカー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608578
品番
011A2AHH16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
表面処理
生地
質量(kg)
1.03
サイズ
W5/8″
呼び
16
使用荷重(tf)
0.35
セット長さL(min)/L(max)
344/538
ねじ長さS(mm)
116
枠長l(mm)
250
口開きW(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.4
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。