島製作所
島製作所の 入浴関連
島製作所の シャワーベンチ
島製作所の バスステップ
浴用ステップ(吸盤付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73608579
品番
7910
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
浴槽の出入りに便利。吸盤付きで浴槽内にも。
材質
天板:ポリエチレン・ラバー、脚パイプ:アルミ(アルマイト加工)、脚ゴム:TPR
質量(kg)
1.9
色
ライトグリーン
ケース入数
4
寸法(cm)
幅42×奥行30×高さ20〜25(3段階/2.5)
最大使用者体重(kg)
80