コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル(両ハッカー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608614
品番
011A2AHH32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
表面処理
生地
質量(kg)
7.2
サイズ
W1 1/4″
呼び
32
使用荷重(tf)
1.5
セット長さL(min)/L(max)
618/980
ねじ長さS(mm)
200
枠長l(mm)
400
口開きW(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
14.7
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。