011A2UHH16 枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 73608736

011A2UHH16 枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 73608736 011A2UHH16 枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 73608736

枠式ターンバックル(両ハッカー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び16 注文コード73608736 品番011A2UHH16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼びなど24種類から選べます 他の種類を見る
表面処理ユニクロ 質量(kg)1.03 サイズW5/8″ 呼び16 使用荷重(tf)0.35 セット長さL(min)/L(max)344/538 ねじ長さS(mm)116 枠長l(mm)250 口開きW(mm)17 使用荷重(kN)3.4
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73608736 011A2UHH16 06563207 UHH16 枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック 枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック 1本 1,898 税込2,088 注文コード変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする