コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル(両ハッカー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
19
注文コード
73608745
品番
011A2UHH19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
ユニクロ
質量(kg)
1.75
サイズ
W3/4″
呼び
19
使用荷重(tf)
0.55
セット長さL(min)/L(max)
416/640
ねじ長さS(mm)
142
枠長l(mm)
300
口開きW(mm)
21
使用荷重(kN)
5.4
注意
※セット長さは一応の目安で保証するものではありません。
W1/2″はLSタイプになります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73608745
011A2UHH19
00127444
UHH19
枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック
1本
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コード変更になりました