入浴グリップ[ユクリア]200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73608746 品番 PN-L12012A
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

グリップは防カビ加工でお手入れしやすい!・防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

材質本体:アルミ、本体カバー:ABS樹脂、固定プレート・グリップ:ポリプロピレン、ハンドル(構造部):アルミ、ノブ:ポリアセタール樹脂 質量(kg)3.3 ブルー 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅20.5×奥行37〜49.5×高さ35〜42.5、本体高さ:17、ハンドル高さ:18〜25.5(4段階/2.5) 取付可能寸法(cm)縁幅12〜20 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする