コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル(枠のみ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608824
品番
011A2AB22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
55
寸法C(mm)
27
全長L(mm)
325
呼び
22
質量(kg)
1.17
サイズ
W7/8″
表面処理
生地
使用荷重(tf)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
25.5
注意
※W1/2″はLSタイプになります。