枠式ターンバックル(枠のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び25 注文コード73608833 品番011A2AB25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼びなど23種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)65 寸法C(mm)34 全長L(mm)350 呼び25 質量(kg)1.62 サイズW1″ 表面処理生地 使用荷重(tf)3.6 使用荷重(kN)35.3
注意
※W1/2″はLSタイプになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73608833 011A2AB25 00127548 AHH25 枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック 枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック 1本 5,198 税込5,718 注文コード変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73608955
2019-03-28
用途:
エアコン室内機吊り
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

枠のみ購入出来て助かります。ロングタンバックルに改造して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする