コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル(枠のみ)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608912
品番
011A2DB25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法C(mm)
34
全長L(mm)
350
呼び
25
質量(kg)
1.62
サイズ
W1″
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
35.3
注意
※W1/2″はLSタイプになります。