コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル(枠のみ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608946
品番
011A2DLSB12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34.5
寸法C(mm)
17
全長L(mm)
200
呼び
12
質量(kg)
0.29
サイズ
W1/2″
表面処理
ドブメッキ
使用荷重(tf)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
8.8
注意
※W1/2″はLSタイプになります。