コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル(枠のみ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73608973
品番
011A2UB19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法C(mm)
23
全長L(mm)
300
呼び
19
質量(kg)
0.83
サイズ
W3/4″
表面処理
ユニクロ
使用荷重(tf)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
18.6
注意
※W1/2″はLSタイプになります。