コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーンスリング
コンドーテックの チェーンスリング部材
リンクチェーン (汎用チェーン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
表面処理
生地
注文コード
73609077
品番
032A1A07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
生地
質量(kg)
22
呼び
7
寸法D(mm)
6.5
質量(kg/m)
0.73(21.9/30m)
用途
「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。
仕様
麻袋入り
寸法B(mm)
11.15
チェーン線径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内長P(mm)
38.8
注意
※リンクチェーン(汎用チェーン)は「玉掛け」「牽引」作業を目的とした吊り具には使用しないでください。
線径およびピッチは商品により若干の差があります。