コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーンスリング
コンドーテックの チェーンスリング部材
リンクチェーン (汎用チェーン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
表面処理
生地
注文コード
73609104
品番
032A1A11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
生地
質量(kg)
62
呼び
11
寸法D(mm)
10.1
質量(kg/m)
2.10(61.5/30m)
用途
「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。
仕様
麻袋入り
寸法B(mm)
15
チェーン線径(Φmm)
10.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内長P(mm)
44
注意
※リンクチェーン(汎用チェーン)は「玉掛け」「牽引」作業を目的とした吊り具には使用しないでください。
線径およびピッチは商品により若干の差があります。