リンクチェーン (汎用チェーン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 表面処理ドブメッキ 注文コード73609156 品番032A1D11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は表面処理・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
表面処理ドブメッキ 質量(kg)62 呼び11 寸法D(mm)10.1 質量(kg/m)2.10(61.5/30m) 用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。 仕様麻袋入り 寸法B(mm)15 チェーン線径(Φmm)10.1 RoHS指令(10物質対応)対応 内長P(mm)44
注意
※リンクチェーン(汎用チェーン)は「玉掛け」「牽引」作業を目的とした吊り具には使用しないでください。
線径およびピッチは商品により若干の差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする