リンクチェーン (汎用チェーン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 表面処理ユニクロメッキ 注文コード73609174 品番032A1U07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は表面処理・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
表面処理ユニクロメッキ 質量(kg)22 呼び7 寸法D(mm)6.5 質量(kg/m)0.73(21.9/30m) 用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。 仕様麻袋入り 寸法B(mm)11.15 チェーン線径(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内長P(mm)38.8
注意
※リンクチェーン(汎用チェーン)は「玉掛け」「牽引」作業を目的とした吊り具には使用しないでください。
線径およびピッチは商品により若干の差があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73609174 032A1U07 72990989 03201U07 リンクチェーン(汎用チェーン) コンドーテック リンクチェーン(汎用チェーン) コンドーテック 1本 24,980 税込27,478 3:相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする