リンクチェーン (汎用チェーン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2本) 表面処理ユニクロメッキ 注文コード73609235 品番032Z9U04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は表面処理・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
表面処理ユニクロメッキ 質量(kg)14.5 呼び4 寸法D(mm)3.8 質量(kg/m)0.24(7.1/30m) 用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。 仕様麻袋入り 寸法B(mm)6.5 チェーン線径(Φmm)3.8 内長P(mm)28.4
注意
※リンクチェーン(汎用チェーン)は「玉掛け」「牽引」作業を目的とした吊り具には使用しないでください。
線径およびピッチは商品により若干の差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする