リンクチェーン (汎用チェーン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2本) 表面処理ユニクロメッキ 注文コード73609244 品番032Z9U04S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は表面処理・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
表面処理ユニクロメッキ 質量(kg)19 呼び4.5 寸法D(mm)4.3 質量(kg/m)0.31(9.2/30m) 用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。 仕様麻袋入り 寸法B(mm)7.4 チェーン線径(Φmm)4.3 内長P(mm)30.4
注意
※リンクチェーン(汎用チェーン)は「玉掛け」「牽引」作業を目的とした吊り具には使用しないでください。
線径およびピッチは商品により若干の差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする