リンクチェーン (汎用チェーン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 表面処理ユニクロメッキ 注文コード73609262 品番032Z9U05S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は表面処理・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
表面処理ユニクロメッキ 質量(kg)15 呼び5.5 寸法D(mm)5.3 質量(kg/m)0.47(14.1/30m) 用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。 仕様麻袋入り 寸法B(mm)8.9 チェーン線径(Φmm)5.3 内長P(mm)34.7
注意
※リンクチェーン(汎用チェーン)は「玉掛け」「牽引」作業を目的とした吊り具には使用しないでください。
線径およびピッチは商品により若干の差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする