pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの チェーンスリング部材
アイタイプ構成部材 4本吊りセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609296
品番
035ZPVW6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
用途
カップリンクと共に3-4、本吊りチェーンの組立用とロープ吊りに使用する。
質量(kg)
1.26
寸法t(mm)
135
寸法e(mm)
189
使用荷重(tf)
4.2(60°以内)
構成
A8W 18+2 B8W 13
寸法w(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応