pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの チェーンスリング部材
アイタイプ構成部材 4本吊りセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609305
品番
035ZPVW10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
カップリンクと共に3-4、本吊りチェーンの組立用とロープ吊りに使用する。
質量(kg)
3.68
寸法t(mm)
180
寸法e(mm)
265
使用荷重(tf)
9.6(60°以内)
構成
A8W 26+2 B8W 20
寸法w(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応