pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの 重量フック
アイタイプ構成部材 アイフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609366
品番
035ZPHSW16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
鍛造安全フック付
用途
一般的吊り用フックに使用します。
質量(kg)
3.5
寸法a(mm)
40
寸法e(mm)
183
寸法B(mm)
155
使用荷重(tf)
8
寸法d1(mm)
50
寸法d2(mm)
25
寸法h(mm)
50
寸法g1(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応