pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの チェーンスリング部材
アイタイプ構成部材 カップリンク
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609402
品番
035ZPCW6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。
質量(kg)
0.06
寸法D(mm)
8
寸法e(mm)
44
寸法B(mm)
39
使用荷重(tf)
1.12
寸法s(mm)
12
寸法c(mm)
8
寸法g(mm)
14
組立方法
アイタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
6