アイタイプ構成部材 カップリンク

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73609427 品番 035ZPCW10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。 質量(kg)0.42 寸法D(mm)13 寸法e(mm)72 寸法B(mm)64 使用荷重(tf)3.2 寸法s(mm)22 寸法c(mm)15 寸法g(mm)24 組立方法アイタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73609402
2020-08-16
用途:
マスターリングとチェーンの接続して荷を吊り上げる
サービス業

今まで使用していたカップリングが切れた為購入しました。他社製のチェーンとマスターリングですが問題なく使用出来ました。耐久性も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする