pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの 重量フック
アイタイプ構成部材 スイベル安全フック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609497
品番
035ZPWLHW78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
WLHWは有効な荷重であれば荷重がかかっていても回転します。
質量(kg)
1.1
寸法a(mm)
20
寸法e(mm)
181
使用荷重(tf)
2
寸法d2(mm)
13
寸法h(mm)
26
寸法g(mm)
34
寸法w(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応