pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの 重量フック
アイタイプ構成部材 ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609506
品番
035ZPFW10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
用途
広い開口部サイズが必要な時に使用します。
質量(kg)
1.77
寸法a(mm)
32
寸法e(mm)
158
寸法B(mm)
143
使用荷重(tf)
3.2
寸法d1(mm)
31
寸法d2(mm)
14
寸法h(mm)
35
寸法g(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応