pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの 重量フック
アイタイプ構成部材 ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609515
品番
035ZPFW13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
広い開口部サイズが必要な時に使用します。
質量(kg)
2.82
寸法a(mm)
40
寸法e(mm)
190
寸法B(mm)
170
使用荷重(tf)
5.3
寸法d1(mm)
39
寸法d2(mm)
17
寸法h(mm)
42
寸法g(mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応