pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの マスターリンク
アイタイプ構成部材 マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609542
品番
035ZPA8W10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法t(mm)
80
寸法w(mm)
50
寸法s(mm)
10
使用荷重(tf)
1.4
質量(kg)
0.14
RoHS指令(10物質対応)
対応