pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの マスターリンク
アイタイプ構成部材 マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609576
品番
035ZPA8W18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
18
寸法t(mm)
135
寸法w(mm)
75
寸法s(mm)
14
使用荷重(tf)
5
質量(kg)
0.86
RoHS指令(10物質対応)
対応