本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ステンレスボトル ワンタッチマグタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73609579
品番
AEH-F50 B
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小学校中高学年女子に人気のボトル
真空二重構造でしっかり保温・保冷
持ち運びに便利なロックリングとストラップ付き
用途
ワンタッチオープンで手軽に水分補給
色
ブラック
容量(L)
0.5
口径(Φmm)
38
本体寸法(mm)
64×72×237 ※ポーチ含まず
本体質量(kg)
0.27 ※ポーチ入り
入数
12
保温効力(℃)
86〜(1時間)、68〜(6時間)
保冷効力(℃)
〜9(6時間)