pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの マスターリンク
アイタイプ構成部材 マスターリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609585
品番
035ZPA8W22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
23
寸法t(mm)
160
寸法w(mm)
90
寸法s(mm)
17
使用荷重(tf)
7.6
質量(kg)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応