本体

ステンレスボトル スクリューマグタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73609597 品番AEJ-60 PCR
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

遊び心を感じられるスタイリッシュなデザイン
デザインと機能を両立させた、スタイリッシュに楽しむボトル!
口当たりの良い樹脂製飲み口。
長時間の保温/保冷性にすぐれた真空断熱構造。
氷も入れやすい口径44mmの広口タイプ。

容量(L)0.6 口径(Φmm)44 本体寸法(mm)75×75×206 本体質量(kg)0.31 入数12 保温効力(℃)70〜(6時間)、88〜(1時間) 保冷効力(℃)〜9(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする