pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの 重量フック
アイタイプ構成部材 安全フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609628
品番
035ZPLHW13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
大きなアイ頭でロープやスリングロープに使用します。
質量(kg)
2.7
寸法a(mm)
35
寸法e(mm)
205
寸法B(mm)
138
使用荷重(tf)
5.3
寸法d1(mm)
40
寸法d2(mm)
20
寸法h(mm)
40
寸法g(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応