pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの 重量フック
アイタイプ構成部材 安全フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609646
品番
035ZPLHW56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
用途
大きなアイ頭でロープやスリングロープに使用します。
質量(kg)
0.5
寸法a(mm)
17
寸法e(mm)
110
寸法B(mm)
71
使用荷重(tf)
1.12
寸法d1(mm)
21
寸法d2(mm)
11
寸法h(mm)
20
寸法g(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応