pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの 重量フック
アイタイプ構成部材 安全フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73609655
品番
035ZPLHW78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
大きなアイ頭でロープやスリングロープに使用します。
質量(kg)
0.9
寸法a(mm)
20
寸法e(mm)
136
寸法B(mm)
88
使用荷重(tf)
2
寸法d1(mm)
25
寸法d2(mm)
12
寸法h(mm)
26
寸法g(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応