pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの マスターリンク
アイタイプ構成部材 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(tf)
1.4
注文コード
73609664
品番
035ZPM8W10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マスターリンクの内径が大きい為、太いサイズのクレーン用フックもしくは特別なフックに適用出来ます。
寸法D(mm)
11
寸法t(mm)
90
寸法w(mm)
65
寸法s(mm)
10
使用荷重(tf)
1.4
質量(kg)
0.22
用途
マスターリンクAと同様に使用する。
RoHS指令(10物質対応)
対応